![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4938/Link_2110619901_1.jpg?ts=1704850126535)
Nordlux - LINK Open, Spot, Blanc, IP20, E27
![NORDLUX FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04938.gif?ts=1646344049344&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924007224
Réf. Sonepar
04938400722
Réf. Fournisseur
2110619901
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP)
IP20
douille
E27
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau du boîtier/corps
acier
Open est un plafonnier qui se monte sur le rail d'alimentation Link. Son design ampoule apparente permet aux utilisateurs de donner une identité unique a ce luminaire en utilisant l'ampoule de leur choix.