![Niko - POSTE INTÉRIEUR VIDÉO FIN, MONTAGE EN SAILLIE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/900/10-577_image.jpg?ts=1704847479158)
Niko - POSTE INTÉRIEUR VIDÉO FIN, MONTAGE EN SAILLIE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
technique d'installation - système multifilaire
protocole d'image - PAL
type d'interface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736371309
Réf. Sonepar
00900637130
Réf. Fournisseur
10-577
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
saillie
couleur
blanc
technique d'installation
système multifilaire
protocole d'image
PAL
type d'interface
autre
matériau
autre
avec écran tactile
Non
largeur
94 mm
hauteur
194 mm
profondeur
21 mm
Poste intérieur vidéo fin pour montage en saillie, avec écran couleur et boutons-poussoirs tactiles.