![Niko - POSTE INTÉRIEUR VIDÉO, À 2 FILS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/900/510-50000_image.jpg?ts=1704847951073)
Niko - POSTE INTÉRIEUR VIDÉO, À 2 FILS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - noir
technique d'installation - 2-fils intégral
avec vidéo - Oui
protocole d'image - PAL
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736362093
Réf. Sonepar
00900636209
Réf. Fournisseur
510-50000
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
saillie
couleur
noir
technique d'installation
2-fils intégral
avec vidéo
Oui
protocole d'image
PAL
taille de l'écran (pouces)
7
type d'interface
autre
propriété du système d'image
couleur
peut être connecté à un smartphone
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
taille de l'écran
178 mm
matériau
autre
avec écran tactile
Oui
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
largeur
179 mm
hauteur
115 mm
profondeur
25 mm
avec fonction mémoire
Oui
mains libres
Oui
avec secret de conversation
Oui
Poste intérieur vidéo à 2 fils