![Niko - POSTE EXTERIEUR 'VIDEO' A ENCASTRER, 3X8 BOUTONS D'APPEL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/900/10-324_image.jpg?ts=1704847436265)
Niko - POSTE EXTERIEUR 'VIDEO' A ENCASTRER, 3X8 BOUTONS D'APPEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
construction modulaire - Non
nombre de boutons d'appel - 24
technique d'installation - système multifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736162891
Réf. Sonepar
00900616289
Réf. Fournisseur
10-324
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
encastré
couleur
gris
construction modulaire
Non
nombre de boutons d'appel
24
technique d'installation
système multifilaire
avec panneau d'information
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
matériau de la façade
aluminium
largeur
398 mm
hauteur
340 mm
Poste extérieur à encastrer avec 24 sonnettes et caméra couleurs