![Niko - POSTE EXTÉRIEUR POUR MONTAGE EN SAILLIE, 16MM, AVEC 6 SONNETTES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/900/10-156_image.jpg?ts=1704847870896)
Niko - POSTE EXTÉRIEUR POUR MONTAGE EN SAILLIE, 16MM, AVEC 6 SONNETTES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
construction modulaire - Non
nombre de boutons d'appel - 6
technique d'installation - système multifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736162372
Réf. Sonepar
00900616237
Réf. Fournisseur
10-156
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
saillie
couleur
gris
construction modulaire
Non
nombre de boutons d'appel
6
technique d'installation
système multifilaire
avec panneau d'information
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Non
matériau de la façade
aluminium
largeur
104 mm
hauteur
197 mm
profondeur
19 mm
Poste extérieur pour montage en saillie 16 mm avec 6 sonnettes