Niko - POSTE EXTÉRIEUR VIDÉO MODULAIRE À ENCASTRER AVEC 4 MODULES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
nombre de boutons d'appel - 9
technique d'installation - système multifilaire
construction modulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736345805
Réf. Sonepar
00900634580
Réf. Fournisseur
10-386
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
encastré
couleur
gris
nombre de boutons d'appel
9
technique d'installation
système multifilaire
construction modulaire
Oui
avec couvercle
Non
avec panneau d'information
Oui
protection contre le vandalisme
Non
avec caméra
Oui
matériau de la façade
aluminium
largeur
200 mm
hauteur
560 mm
profondeur
3 mm
Poste extérieur vidéo modulaire à encastrer comprenant 4 modules : caméra dôme, audio, écran et serrure à code