Niko - POSTE EXTÉRIEUR À ENCASTRER AVEC 3 SONNETTES ET CAMÉRA COULEURS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
construction modulaire - Non
nombre de boutons d'appel - 3
technique d'installation - système multifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736160989
Réf. Sonepar
00900616098
Réf. Fournisseur
10-303
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
encastré
couleur
gris
construction modulaire
Non
nombre de boutons d'appel
3
technique d'installation
système multifilaire
avec panneau d'information
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
matériau de la façade
aluminium
largeur
150 mm
hauteur
252 mm
Poste extérieur à encastrer avec 3 sonnettes et caméra couleurs