Niko - POSTE EXTÉRIEUR À ENCASTRER AVEC 12 SONNETTES ET CAMÉRA COULEURS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
construction modulaire - Non
nombre de boutons d'appel - 12
technique d'installation - système multifilaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736162822
Réf. Sonepar
00900616282
Réf. Fournisseur
10-312
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
encastré
couleur
gris
construction modulaire
Non
nombre de boutons d'appel
12
technique d'installation
système multifilaire
avec panneau d'information
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
matériau de la façade
aluminium
largeur
274 mm
hauteur
296 mm
Poste extérieur à encastrer avec 12 sonnettes et caméra couleurs