Niko - PARLOPHONE ANALOGIQUE UNIVERSEL POUR MONTAGE EN SAILLIE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
technique d'installation - système 1+n
avec vidéo - Non
autre(s) commande(s) possible(s) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736344105
Réf. Sonepar
00900634410
Réf. Fournisseur
10-506
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
saillie
couleur
blanc
technique d'installation
système 1+n
avec vidéo
Non
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
voyant de fonctionnement
Non
ouvre-porte automatique
Non
matériau
plastique
avec écran tactile
Non
type d'interface
KNX
réglage de la tonalité d'appel
Non
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Non
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
largeur
100 mm
hauteur
204 mm
profondeur
28 mm
mains libres
Non
avec secret de conversation
Non
Parlophone analogique universel pour montage en saillie