Niko - INTERRUPTEUR VOLETS 10A, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec cadre
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - bronze
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736373853
Réf. Sonepar
00900637385
Réf. Fournisseur
123-95918
Réf. Commerciale
Niko
composition
mécanisme complet avec cadre
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
bronze
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
commutateur unipolaire
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation à griffes/vis
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
250 V
nombre de touches
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18 mm
Interrupteur pour volets, 10 AX/250 Vac, séparation électrique, socle avec bornes à connexion rapide, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, couleur bronze