Niko - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE/ABSENCE PIR 360°, 24M, S, EN SAILLIE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de portée max. - 10 m
modèle - détecteur de présence
angle de détection horizontal - 360...360 °
durée de marche max. - 60 min
adapté à la classe de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736313798
Réf. Sonepar
00900631379
Réf. Fournisseur
350-20079
Réf. Commerciale
Niko
longueur de portée max.
10 m
modèle
détecteur de présence
angle de détection horizontal
360...360 °
durée de marche max.
60 min
adapté à la classe de protection (IP)
IP54
durée de marche min.
120 s
sans halogène
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
mode de pose
encastré
couleur
blanc
largeur de portée max.
10 m
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
champ de détection de diamètre au sol
20 m
hauteur de montage
3 m
numéro RAL (équivalent)
9010
interconnectable
Oui
spécial animaux
Non
Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc