Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SWISS GARDE 240°, 230V, 16M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Puissance de coupure max. - 2000 W
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 0...240 °
durée de marche max. - 20 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736341746
Réf. Sonepar
01519026560
Réf. Fournisseur
351-26560
Réf. Commerciale
Niko
Puissance de coupure max.
2000 W
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
angle de détection horizontal
0...240 °
durée de marche max.
20 min
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
3 m
plage de rotation du capteur, horizontale
0...180 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...180 °
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
portée de présence max.
134 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
durée de marche min.
10 s
largeur de portée max.
8 m
tension nominale
230 V
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
105 mm
sans halogène
Oui
hauteur
112 mm
profondeur
148 mm
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
déclenchement retardé
1200 s
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Oui
qualité du matériau
autre
température
-20...50 °C
courant de démarrage max.
8.7 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
5...2000 lx
champ de détection de diamètre au sol
16 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
240 °
indice de protection (IP)
IP54
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Oui
finition de la surface
mat
Détecteur de mouvement, 230 V, 16 m, 240°, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc