![Niko - CLÉ TRANSPONDEUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/900/10-905-01_image.jpg?ts=1704847959506)
Niko - CLÉ TRANSPONDEUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - commande par clé
nombre de boutons d'appel - 0
technique d'installation - autre
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736344174
Réf. Sonepar
00900634417
Réf. Fournisseur
10-905-01
Réf. Commerciale
Niko
couleur
noir
modèle
commande par clé
nombre de boutons d'appel
0
technique d'installation
autre
hauteur
45 mm
profondeur
2 mm
largeur
50 mm
Clé transpondeur