Niko - CARTE TRANSPONDEUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de boutons d'appel - 0
technique d'installation - autre
hauteur - 45 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736344181
Réf. Sonepar
00900634418
Réf. Fournisseur
10-905-02
Réf. Commerciale
Niko
modèle
autre
nombre de boutons d'appel
0
technique d'installation
autre
hauteur
45 mm
profondeur
2 mm
largeur
75 mm
Carte transpondeur