![Niko - BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE POUR NIKO HOME CONTROL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/900/161-51004_image.jpg?ts=1704847743561)
Niko - BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE POUR NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - noir
traitement de la surface - laqué / peint
nombre de touches - 4
nombre de points d'actionnement - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736292963
Réf. Sonepar
00900629296
Réf. Fournisseur
161-51004
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
encastré
couleur
noir
traitement de la surface
laqué / peint
nombre de touches
4
nombre de points d'actionnement
4
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
autres systèmes de bus
NHC
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
numéro RAL (équivalent)
9005
avec champ d'inscription
Non
avec affichage LED
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec affichage
Non
avec capteur infrarouge
Non
système de bus KNX
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
Bouton-poussoir quadruple pour Niko Home Control, couleur black coated