![Niko - BLOC TRANSFO. FERROMAGN. DE 105W, RÉSISTANT AUX COURTS-CIRCUITS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/900/320-00003_image.jpg?ts=1704847440822)
Niko - BLOC TRANSFO. FERROMAGN. DE 105W, RÉSISTANT AUX COURTS-CIRCUITS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur à noyau de fer
transfo de sécurité - Non
tension de sortie - 11.6...11.6 V
puissance - 105...105 W
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736265127
Réf. Sonepar
00900626512
Réf. Fournisseur
320-00003
Réf. Commerciale
Niko
type de transfo
transformateur à noyau de fer
transfo de sécurité
Non
tension de sortie
11.6...11.6 V
puissance
105...105 W
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
largeur
85.5 mm
hauteur
119 mm
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
type de raccordement côté primaire
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire
raccordement à vis
longueur
72 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
montage en apparent
Oui
encastré
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'entrée
230...230 V
Bloc transformateur ferromagnétique de 105 W résistant aux courts-circuits (avec borniers)