Niko - ALIMENTATION MODULAIRE POUR UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Niko - ALIMENTATION MODULAIRE POUR UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - vidéo

  • courant de sortie max. - 60 mA

  • mode de pose - autre

  • largeur - 76 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736161368

Réf. Sonepar

00900616136

Réf. Fournisseur

10-801

Réf. Commerciale

Niko

application

vidéo

courant de sortie max.

60 mA

mode de pose

autre

largeur

76 mm

hauteur

95 mm

circuit intégré d'ouverture de porte

Oui

fonction de commande

Oui

affichages de service

Non

nombre d'abonnés connectables

20

largeur en nombre de modules

4

profondeur

77 mm

tension d'entrée

230 V

type de courant

DC

fréquence

50000...60000 Hz

Alimentation modulaire pour un système de contrôle d'accès de max. 20 postes intérieurs et 2 postes extérieurs (vidéophonie ou parlophonie)