![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_922____.jpg?ts=1704843639635)
NIEDAX FRANCE - Suspension STRUT C 41x21, 400, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
modèle - accroché
fixation sur conduit - filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble - 24 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 300...316 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986777541
Réf. Sonepar
00085677754
Réf. Fournisseur
677754
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
modèle
accroché
fixation sur conduit
filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble
24 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
300...316 mm
couleur
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
charge max. portante
900 N
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
Suspension STRUT C hauteur 21 mm, largeur 41 mm, longueur 400 mm, perforations oblongs 9x30 mm, finition SZ.
Les Atouts de l'article:
Pendard monobloc ou double consoles murales.