![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_2549___.jpg?ts=1704843721222)
NIEDAX FRANCE - Support CCU 80x140x160, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble - 24 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 99...123 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614980123498
Réf. Sonepar
00085012349
Réf. Fournisseur
012349
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
modèle
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit
filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble
24 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
99...123 mm
couleur
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
charge max. portante
700 N
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
Support CCU, hauteur 137 mm, petite longueur 86 mm, grande longueur 166 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Support CCU monobloc permet de fixer un chemins de câbles au plafond ou 2 chemins câbles au mur