![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_930____.jpg?ts=1704843674025)
NIEDAX FRANCE - Plaque de tête STRUT 41, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque de tête à visser
adapté à - profilé en C
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier
angle - 90...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614986780633
Réf. Sonepar
00085678063
Réf. Fournisseur
678063
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
plaque de tête à visser
adapté à
profilé en C
traitement de la surface
galvanisé à chaud
matériau
acier
angle
90...0 °
adapté à une fixation sur console
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Plaque de tête STRUT 41, finition GC