NIEDAX FRANCE - Pince à poutrelle PP 8, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
modèle - avec filetage intérieur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
adapté à l'épaisseur de bride - 18...0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614986783023
Réf. Sonepar
00085678302
Réf. Fournisseur
678302
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
modèle
avec filetage intérieur
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à l'épaisseur de bride
18...0 mm
diamètre d'alésage
9 mm
montage vertical
Oui
qualité du matériau
autre
diamètre du tube/câble
9...0 mm
montage horizontal
Non
Pince à poutrelle PP diamètre 9, finition EZ. Pour fixation sur IPN
Les Atouts de l'article:
Pour accrochage de tige filetée sur poutrelle métallique horizontale.