![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_1675___.jpg?ts=1704850426371)
NIEDAX FRANCE - Pendard HUF 50x50 longueur 400 mm, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé à chaud
longueur - 400 mm
matériau - acier
largeur de profil - 50 mm
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614987017240
Réf. Sonepar
07145701724
Réf. Fournisseur
701724
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
traitement de la surface
galvanisé à chaud
longueur
400 mm
matériau
acier
largeur de profil
50 mm
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
poids
0.67 kg
qualité du matériau
autre
couleur
autre
modèle
autre
Pendard HUF, hauteur 50 mm, largeur 50 mm, longueur 400 mm, finition GC
Les Atouts de l'article:
Pendard Simple ou double pour consoles, KTUM, KTDL KTUL.