![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_2533___.jpg?ts=1704844941014)
NIEDAX FRANCE - Equerre de fixation 90x225, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console murale
hauteur - 102 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
longueur - 228 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614986131244
Réf. Sonepar
00122613124
Réf. Fournisseur
613124
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
console murale
hauteur
102 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
228 mm
matériau
acier
charge max. portante
0.2 kN
angle
90...0 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
195...200 mm
qualité du matériau
autre
couleur
autre
largeur
45 mm
Equerre de fixation 90x225, épaisseur 3 mm, perforations oblongs 7x32 mm et rondes diam 9 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Supportage léger pour toutes gammes de chemins de câbles