NIEDAX FRANCE - Dalle perforée PS à bords soyés 99x412, épaisseur 1.20, I3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 97 mm
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 412 mm
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614982011632
Réf. Sonepar
07145201163
Réf. Fournisseur
201163
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
97 mm
traitement de la surface
autre
matériau
acier inoxydable
largeur
412 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec partie supérieure
Non
modèle
sans connecteur
couleur
autre
perforation de montage dans le sol
Oui
section transversale utile
38728 mm²
gabarit de trous NATO
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
poids
4.862 kg/m
épaisseur de matériau
1.2 mm
perforation latérale
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
longueur
3000 mm
Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 99 mm, largeur 412 mm, épaisseur 1.20 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition I3
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible.