![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_90_____.jpg?ts=1704843747909)
NIEDAX FRANCE - Couvercle CO4, largeur 507 mm, pour dalles en tôle, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - acier
type de fixation - agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure - 508 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980050695
Réf. Sonepar
00085005069
Réf. Fournisseur
005069
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
2000 mm
matériau
acier
type de fixation
agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure
508 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
épaisseur de matériau
1 mm
qualité du matériau
autre
couleur
autre
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Couvercle CO4, largeur 507 mm, finition SZ. Pour tous types de dalles
Les Atouts de l'article:
Couvercle CO4 pour tous types de dalles, fixation avec ligatures, variante couvercle CO4 perforé sur demande.