![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_1783___.jpg?ts=1704843658139)
NIEDAX FRANCE - Console UFL-25, série S100U, SZ, supportage moyen universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console murale
hauteur - 170 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
longueur - 315 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614987470045
Réf. Sonepar
00085747004
Réf. Fournisseur
747004
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
console murale
hauteur
170 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
315 mm
matériau
acier
charge max. portante
0.75 kN
angle
90...0 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
250...0 mm
qualité du matériau
autre
couleur
autre
largeur
56 mm
Console UFL-25, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ, série S100U, supportage moyen universel. Pour montage mural, sur rail S100U ou sur rail STRUT 41. Compatible dalles perforées et fil
Les Atouts de l'article:
Montage mural direct, ou montage sur rail S100U (avec clame) ou rail STRUT 41. Fixation rapide des chemins de câbles Fil et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agraftol.