NIEDAX FRANCE - Console STRUT 41x41, 550 mm, GC, supportage lourd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console murale et à montant
hauteur - 135 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
longueur - 544 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614986781265
Réf. Sonepar
00085678126
Réf. Fournisseur
678126
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
console murale et à montant
hauteur
135 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
longueur
544 mm
matériau
acier
charge max. portante
2.5 kN
angle
90...0 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
adapté à la largeur du système de support de câble
500...508 mm
qualité du matériau
autre
couleur
autre
largeur
45 mm
Console STRUT 41x41 longueur 550, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition GC, supportage lourd. Compatible tôle et fil
Les Atouts de l'article:
Supportage universel, les Consoles Strut 41 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendards.