NIEDAX FRANCE - Console CU 80, supportage léger, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - console murale

  • hauteur - 86 mm

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • longueur - 86 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614980110207

Réf. Sonepar

00085011020

Réf. Fournisseur

011020

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

modèle

console murale

hauteur

86 mm

traitement de la surface

galvanisé en continu

longueur

86 mm

matériau

acier

charge max. portante

1.2 kN

angle

90...0 °

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

adapté à la largeur du système de support de câble

50...75 mm

qualité du matériau

autre

couleur

autre

largeur

35 mm

Console CU, longueur 86 mm, hauteur 86 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ, supportage léger, compatible tôle et fil

Les Atouts de l'article:

Console murale légère convient pour supportage des chemins de câbles en tôle ou en fils soudés