![NIEDAX FRANCE - Clip d'identification U Jaune, en polypropylene](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_158____.jpg?ts=1714082962777)
NIEDAX FRANCE - Clip d'identification U Jaune, en polypropylene
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
longueur - 130 mm
inscription - sans inscription
couleur - jaune
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986873915
Réf. Sonepar
00085687391
Réf. Fournisseur
687391
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
auto-adhésif
Non
longueur
130 mm
inscription
sans inscription
couleur
jaune
largeur
20 mm
hauteur
2 mm
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
Clip d'identification U Jaune, en polypropylène, permet de repérer facilement les différents circuits de votre installation