![NIEDAX FRANCE - Chemin de cables fil standard UF 30x200, EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_605____.jpg?ts=1714082949447)
NIEDAX FRANCE - Chemin de cables fil standard UF 30x200, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985475332
Réf. Sonepar
00085547533
Réf. Fournisseur
547533
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
200 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
30 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
5000 mm²
couleur
autre
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
Chemin de câbles fil UF, hauteur 30 mm, largeur 200 mm, finition EZ. Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles
Les atouts de l'article:
Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.