![NIEDAX FRANCE - Chemin de cables fil standard UF 30x150, EZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7145/NIE_605____.jpg?ts=1714082950917)
NIEDAX FRANCE - Chemin de cables fil standard UF 30x150, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
modèle - sans connecteur
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
cloison intégrée - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985475325
Réf. Sonepar
00085547532
Réf. Fournisseur
547532
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
150 mm
modèle
sans connecteur
hauteur
30 mm
forme de profilé
forme en U
cloison intégrée
sans
section transversale utile
3750 mm²
couleur
autre
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
connecteur sans vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
longueur
3000 mm
matériau
acier
Chemin de câbles fil UF, hauteur 30 mm, largeur 150 mm, finition EZ. Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles
Les atouts de l'article:
Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.