Nice - Moteur portail coulissant, 230V, jusqu?à 1800kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec contacteur à clé - Oui
poids max. porte/portail - 1800 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032595795353
Réf. Sonepar
01813003900
Réf. Fournisseur
RUN1800
Réf. Commerciale
Nice
avec contacteur à clé
Oui
poids max. porte/portail
1800 kg
tension d'alimentation CA
230 V
Moteur pour portail coulissant. Irréversible, 230 Vca, centrale incorporée, avec fins de course électromécaniques, pour portails coulissants jusqu?à 1800 kg. Système Bus. Fonction O-view