fin de vie
Nice - Kit pr portail coulissant jusqu'à 400 kg et 6 m

Nice - Kit pr portail coulissant jusqu'à 400 kg et 6 m

NICE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur manuel - Oui

  • fermeture automatique - Oui

  • avec contacteur à clé - Non

  • poids max. porte/portail - 400 kg

  • longueur de crémaillère - 6 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01813001259

Réf. Fournisseur

SLH400KCE

Réf. Commerciale

Nice

avec émetteur manuel

Oui

fermeture automatique

Oui

avec contacteur à clé

Non

poids max. porte/portail

400 kg

longueur de crémaillère

6 m

avec crémaillère

Oui

tension d'alimentation CA

230 V

ouverture partielle

Oui

avec récepteur radio

Non

avec armoire de commande

Oui

ralenti

Oui

Kit pr portail coulissant jusqu'à 400 kg et 6 m