![Nice - Kit portail battant jusqu'à 2,4m et 250Kg par vantail, usage résidentiel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1813/HOPPBDKCE_gte.jpg?ts=1704848059190)
Nice - Kit portail battant jusqu'à 2,4m et 250Kg par vantail, usage résidentiel
![NICE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01813.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 2400 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg
principe d'entraînement - électromécanique
modèle - 2 vantaux
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8032595795162
Réf. Sonepar
01813001754
Réf. Fournisseur
HOPPBDKCE
Réf. Commerciale
Nice
largeur max. de vantail de porte/portail
2400 mm
poids max. de vantail de porte/portail
250 kg
principe d'entraînement
électromécanique
modèle
2 vantaux
avec émetteur manuel
Oui
tension du moteur
24 V
avec récepteur radio
Oui
Kit bras articulé 24V, max 2,4m et 250kg/vantail