Nice - Era MH 15Nm 17rpm 230/50 3m Pack1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 602 mm
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 28 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 15 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032595797579
Réf. Sonepar
01813001127
Réf. Fournisseur
E MH 1517
Réf. Commerciale
Nice
longueur
602 mm
diamètre externe
45 mm
poids max. de volet roulant
28 kg
type d'interrupteur de fin de course
mécanique
couple de rotation
15 Nm
tige d'acier octogonale SW 40
Non
tige d'acier octogonale SW 50
Non
tige d'acier octogonale SW 60
Oui
tige d'acier octogonale SW 70
Oui
pour volets roulants
Oui
pour store-banne
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré
85 mm
pour arbre tubulaire rainuré
Oui
Era MH 15Nm 17rpm 230/50 3m Pack1