![Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 3x70+70+2x16 longueur à la coupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/000314481.jpg?ts=1716933875360)
Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 3x70+70+2x16 longueur à la coupe
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 6
section nominale du conducteur - 70 mm²
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 6409.289 kg CO2
EAN
3427670003099
Réf. Sonepar
00014584700
Réf. Fournisseur
01384451
Réf. Commerciale
Nexans
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
6
section nominale du conducteur
70 mm²
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
Torsade aérienne NFC 33209 3x70+70+2x16 longueur à la coupe, destinée à l'alimentation basse tension rurale ou publique. Légère et maniable, elle tient bien dans le temps et présente une bonne résistance aux ultraviolets et à l'ozone.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les câbles Nexans de distribution d’énergie souterraine et aérienne « bas carbone », 100% réalisés sur le site de Jeumont (59) en France, garantissent une réduction minimale de 35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standards. Ils s’appuient sur l’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que sur l’emploi d'énergies renouvelables ou décarbonées lors de leur production.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future