Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 3x150+70 longueur à la coupe

Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 3x150+70 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 9789.61 kg CO2

EAN

3427670003358

Réf. Sonepar

00014583500

Réf. Fournisseur

01384455

Réf. Commerciale

Nexans

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs

4

section nominale du conducteur

150 mm²

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

Torsade aérienne NFC 33209 3x150+70 longueur à la coupe, destinée à l'alimentation basse tension rurale ou publique. Légère et maniable, elle tient bien dans le temps et présente une bonne résistance aux ultraviolets et à l'ozone.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les câbles Nexans de distribution d’énergie souterraine et aérienne « bas carbone », 100% réalisés sur le site de Jeumont (59) en France, garantissent une réduction minimale de 35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standards. Ils s’appuient sur l’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que sur l’emploi d'énergies renouvelables ou décarbonées lors de leur production.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future