![Nexans - SF740-1 4x6 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/000316264.jpg?ts=1704841625607)
Nexans - SF740-1 4x6 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2296.646 kg CO2
EAN
3427580001154
Réf. Sonepar
00014622900
Réf. Fournisseur
01456530
Réf. Commerciale
Nexans
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
6 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
spécification du matériau gaine externe
autre
diamètre externe approx.
20.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
autre
matériau de la gaine
PVC
Câble de puissance contrôle CERT SF740-17 4x6 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe. Utlisé pour le câblage de circuits de signalisation, commande, mesure et alimentation basse tension dans les postes de transformation.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future