Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Nexans - SF740-1 2x25 Cca s3 d2 a3 longueur a la coupe

Nexans - SF740-1 2x25 Cca s3 d2 a3 longueur a la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 2

  • section nominale du conducteur principal - 25 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3427580001123

Réf. Sonepar

00014516300

Réf. Fournisseur

01456940

Réf. Commerciale

Nexans

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

2

section nominale du conducteur principal

25 mm²

isolation des fils

PVC

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

autre

matériau de la gaine

PVC

couleur de gaine

autre

diamètre externe approx.

26.7 mm

tension nominale U

1 kV

Câble de puissance contrôle CERT SF740-27 2x25 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe. Utlisé pour le câblage de circuits de signalisation, commande, mesure et alimentation basse tension dans les postes de transformation.