![Nexans - SF740-1 19x4 Cca s3 d2 a3 longueur a la coupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/000315078.jpg?ts=1704841599391)
Nexans - SF740-1 19x4 Cca s3 d2 a3 longueur a la coupe
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 19
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
isolation des fils - PVC
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3427580001321
Réf. Sonepar
00014515700
Réf. Fournisseur
01456850
Réf. Commerciale
Nexans
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
19
section nominale du conducteur principal
4 mm²
isolation des fils
PVC
spécification du matériau gaine externe
autre
spécification de l'isolation principale
autre
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
autre
diamètre externe approx.
33 mm
tension nominale U
1 kV
Câble de puissance contrôle CERT SF740-25 19x4 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe. Utlisé pour le câblage de circuits de signalisation, commande, mesure et alimentation basse tension dans les postes de transformation.