![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/DISTINGO_16_Classe2_5G_CF-744x744.jpg?ts=1716933809846)
Nexans - Nexans R2V Distingo cuivre 5G16 touret 1500m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 16 mm²
Emballage et conditions
1500 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3004.187 kg CO2
EAN
3427500008409
Réf. Sonepar
00014000840
Réf. Fournisseur
01272905
Réf. Commerciale
Nexans
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
16 mm²
marquage du conducteur
ruban encreur
poids
969 kg/km
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
géométrie du câble
rond
Câble rigide Nexans U1000-R2V Distingo cuivre 5G16 touret 1500m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future