![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/HD_300_DPI_-__0000s_0001_passeo_violet.jpg?ts=1716933871207)
Nexans - Nexans H07 VU PASSEO 1x2.5 Violet couronne de 100m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.45 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 224.393 kg CO2
EAN
3427500030721
Réf. Sonepar
00014001705
Réf. Fournisseur
01225052
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
0.45 V
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...60 °C
couleur de conducteur
violet
température max. admissible du conducteur
70 °C
diamètre externe approx.
1.7 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
brins torsadés
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
poids
29 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
0.75 V
couleur de gaine
violet
diamètre du conducteur
2.9 mm
matériau conducteur
cuivre
Fil rigide Nexans H07V-U PASSEO 1x2.5 Violet couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, .... et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les Fils Passeo HO7V-U Nexans pour les sections 1.5, 2.5 mm² ont été conçus pour faciliter le travail au quotidien des installateurs. Grâce à son packaging astucieux doté d'une poignée , le transport est facilité. Le guide fil améliore le tirage en supprimant l’effet « queue de cochon ». Son packaging permet également d’empiler jusqu’à 5 couronnes tout en repérant la section grâce à sa bande adhésive. Les fils Passeo sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future