Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Nexans - H07V-K VISIBOX 1x2.5 BTC RAL5024 R100 P9

Nexans - H07V-K VISIBOX 1x2.5 BTC RAL5024 R100 P9

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • Blindage - Non

Emballage et conditions

  • 9000 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 219.679 kg CO2

EAN

3427500015032

Réf. Sonepar

00014001503

Réf. Fournisseur

01272074

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

2.5 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

450 V

Blindage

Non

diamètre externe approx.

4.1 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

spécification de l'isolation principale

autre

isolation des fils

PVC

tension nominale U

750 V

couleur de gaine

bleu

matériau conducteur

cuivre

H07V-K VISIBOX 1x2.5 BTC RAL5024 R100 P9