![Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 4G2,5 longueur à la coupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/TP_H07RN-F_Classe5_4G_744x744.jpg?ts=1704841636254)
Nexans - H07RN-F TITANEX PREMIUM 4G2,5 longueur à la coupe
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau conducteur - cuivre
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427680068538
Réf. Sonepar
00014272324
Réf. Fournisseur
01272324
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau conducteur
cuivre
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
diamètre externe approx.
15.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Tension nominale U0
0.45 V
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
chiffres
poids
233 kg/km
tension nominale U
0.75 V
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
H07RN-F Nexans TITANEX PREMIUM 4G2,5 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou chantier en intérieur car sans halogène. Câble AD8 réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble souple H07RN-F Titanex Premium Nexans est particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Titanex Premium, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Ce câble a une isolation et une gaine en élastomère spécial réticulé. Titanex Premium est un câble qui réunit de nombreuses propriétés. Il est sans composés halogénés, utilisation recommandée en cas de risque de feu, il comprend également les propriétés du H07RN8- F (submersible), H07BN8-4 (température de service 90°C), H07BB-F (utilisation en conditions extrêmes de froid jusqu'à -50°C).
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future