fin de vie

Nexans - H07RN-F TITANEX 1x10 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427680013927

Réf. Sonepar

00014047100

Réf. Fournisseur

01394704

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

10 mm²

nombre de conducteurs

1

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau conducteur

cuivre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...55 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...55 °C

Tension nominale U0

0.45 V

diamètre externe approx.

11.9 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

rond

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

chiffres

poids

179 kg/km

ignifugé

non

tension nominale U

0.75 V

couleur de gaine

noir

forme du conducteur

rond

H07RN-F Nexans TITANEX 1x10 longueur à la coupe Câble souple élastomère avec âme cuivre. Idéal pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur. TITANEX réputé pour sa grande souplesse et sa longévité tout terrain.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble souple H07RN-F Titanex Nexans est destiné pour des applications industriels, de chantier de travaux publics, de forage, de genie climatique, d’automobile. Titanex est la référence dans le monde évènementiel grâce à son âme qui peut supporter jusqu’à 90°.Le Titanex, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future