![Nexans - H05VV-F 3G0.75 Blanc couronne de 100m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/000314084.jpg?ts=1704841632907)
Nexans - H05VV-F 3G0.75 Blanc couronne de 100m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
protection contre les torsions - Non
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427500439272
Réf. Sonepar
00014007705
Réf. Fournisseur
01231319
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
3
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
8 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
blanc
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
H05VV-F 3G0.75 Blanc couronne de 100m. Câble souple PVC avec âme cuivre. Prévu pour l'alimentation d'appareils électro-domestiques divers, mobiles ou semi-mobiles.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future