![Nexans - H05VV-F 2x1.5 Gris couronne de 100m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/000314079.jpg?ts=1704841645421)
Nexans - H05VV-F 2x1.5 Gris couronne de 100m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 2
diamètre externe approx. - 9 mm
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427500002865
Réf. Sonepar
00014007305
Réf. Fournisseur
01231428
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
2
diamètre externe approx.
9 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification du matériau gaine externe
autre
Tension nominale U0
300 V
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
gris
H05VV-F 2x1.5 Gris couronne de 100m. Câble souple PVC avec âme cuivre. Prévu pour l'alimentation d'appareils électro-domestiques divers, mobiles ou semi-mobiles.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future