Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1x4 Rouge couronne de 100m

Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1x4 Rouge couronne de 100m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • nombre de conducteurs - 1

  • diamètre externe approx. - 4.8 mm

Emballage et conditions

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 231.043 kg CO2

EAN

3427500016275

Réf. Sonepar

00014001629

Réf. Fournisseur

01272089

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

4 mm²

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

450 V

nombre de conducteurs

1

diamètre externe approx.

4.8 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

spécification de l'isolation principale

autre

Blindage

Non

couleur de conducteur

rouge

isolation des fils

PVC

tension nominale U

750 V

couleur de gaine

rouge

matériau conducteur

cuivre

Fil souple H07V-K Nexans VISIBOX 1x4 Rouge couronne de 100m, destiné au câblage de tableaux et d'armoires.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future