Nexans - Fil souple H07V-K VISIBOX 1x4 Bleu très clair couronne 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
Blindage - Non
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 231.043 kg CO2
EAN
3427500016237
Réf. Sonepar
00014001625
Réf. Fournisseur
01272085
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
450 V
Blindage
Non
diamètre externe approx.
4.8 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
autre
couleur d'identification/codification du fil
bleu
isolation des fils
PVC
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
bleu
matériau conducteur
cuivre
Fil souple H07V-K VISIBOX 1x4 Bleu très clair couronne 100m, destiné au câblage de tableaux et d'armoires.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future