![Nexans - Fil souple H07V-K 1G16 Vert-jaune couronne de 100m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/000314048.jpg?ts=1704841596202)
Nexans - Fil souple H07V-K 1G16 Vert-jaune couronne de 100m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 8.1 mm
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427500002582
Réf. Sonepar
00014018405
Réf. Fournisseur
01238400
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
16 mm²
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
8.1 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
autre
Blindage
Non
couleur de conducteur
vert/jaune
isolation des fils
PVC
poids
190 kg/km
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
vert
matériau conducteur
cuivre
Fil souple H07V-K 1G16 Vert-jaune couronne de 100m, destiné au câblage de tableaux et d'armoires.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future